Danfoss - ECmat 120T STE 1215 W 230 V 120 W/m² 10.00 m² 20.10 m x 0.5 m LF de 4.0 m - 088L6433

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 120 W/m²

  • surface - 10 m²

  • largeur - 500 mm

  • avec tapis de support - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466245729

Réf. Sonepar

00068624572

Réf. Fournisseur

088L6433

Marque

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

120 W/m²

surface:

10 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

1250...1250 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

20100 mm

épaisseur:

3.5 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Trame chauffante ECmat 120T STE de 1215 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 10.00 m², 20.10 m x 0.5 m, résistance de 43.5000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages
Rapide et facile à installer
Treillis autocollant
Faible épaisseur
seulement 3,5 mm
Une seule liaison froide
Longue durée de vie
Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

ECmat™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss