Danfoss - ECsafe 100T 445 W 230 V 100 W/m² 4.20 m² 4.30 m x 1.0 m LF de 10.0 m - 088L6451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 100 W/m²
surface - 4.2 m²
largeur - 1000 mm
avec tapis de support - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ECsafe
EAN
5703466246047
Réf. Sonepar
00068624604
Réf. Fournisseur
088L6451
Marque
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
100 W/m²
surface:
4.2 m²
largeur:
1000 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
445...445 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
15 W/m
longueur:
4300 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer • Multiples options d’application • Sûr et robuste • Longue durée de vie • Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
La trame chauffante ECsafe est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (résistante aux UV) fixée par des bandes plastiques. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre dans de nombreuses constructions de sols intérieurs, telles que : les nouvelles maisons pour les systèmes d’accumulation, le chauffage par le sol dans les bâtiments publics et commerciaux pour les nouvelles constructions et les rénovations. Les tapis chauffants ECsafe ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. L’élément chauffant est conçu pour être monté sur un treillis d’armature en acier, permettant le passage sans entrave du béton. Le point de connexion du câble froid est protégé contre l’infiltration d’eau par un capuchon amovible. Le câble froid est un câble d’installation avec des conducteurs solides assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d’installer accidentellement l’élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les tapis sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux pour assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre garantie étendue Danfoss.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


