Danfoss - ECsafe 100T 720 W 230 V 100 W/m² 7.20 m² 7.20 m x 1.0 m LF de 10.0 m - 088L6453

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECsafe 100T  720 W  230 V 100 W/m² 7.20 m² 7.20 m x 1.0 m LF de 10.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 7.2

  • largeur - 1000 mm

  • avec tapis de support - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466246061

Réf. Sonepar

00068624606

Réf. Fournisseur

088L6453

Marque

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

100 W/m²

surface:

7.2

largeur:

1000 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

720...720 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

15 W/m

longueur:

7200 mm

épaisseur:

7 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECsafe 100T de 720 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 7.20 m², 7.20 m x 1.0 m, résistance de 73.6000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer • Multiples options d’application • Sûr et robuste • Longue durée de vie • Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

La trame chauffante ECsafe est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (résistante aux UV) fixée par des bandes plastiques. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre dans de nombreuses constructions de sols intérieurs, telles que : les nouvelles maisons pour les systèmes d’accumulation, le chauffage par le sol dans les bâtiments publics et commerciaux pour les nouvelles constructions et les rénovations. Les tapis chauffants ECsafe ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. L’élément chauffant est conçu pour être monté sur un treillis d’armature en acier, permettant le passage sans entrave du béton. Le point de connexion du câble froid est protégé contre l’infiltration d’eau par un capuchon amovible. Le câble froid est un câble d’installation avec des conducteurs solides assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d’installer accidentellement l’élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les tapis sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux pour assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre garantie étendue Danfoss.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss