Danfoss - ECsafe 20T 1700 W 230 V 20 W/m 85.00 m 31.20 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 088L2179

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 1700 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 1700...1700 W
tension de raccordement - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5703466227404
Réf. Sonepar
00068622740
Réf. Fournisseur
088L2179
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
1700 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
1700...1700 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
20 W/m
longueur:
85000 mm
épaisseur:
6.9 mm
valeur de résistance:
31.2 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages : • Rapide et facile à installer • Multiples options d’application • Sûr et robuste • Longue durée de vie • Protection maximale • Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
ECsafe est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre dans de nombreuses applications extérieures. Les câbles chauffants ECsafe ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. Le câble froid est un câble d’installation avec des conducteurs solides assurant une installation rapide avec une connexion clairement visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux pour assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre garantie étendue Danfoss.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


