Danfoss - ECsafe 20T 3895 W 230 V 20 W/m 194.0 m 13.60 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 088L2185

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECsafe 20T 3895 W 230 V 20 W/m  194.0 m  13.60 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 3895 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 3895...3895 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466227466

Réf. Sonepar

00068622746

Réf. Fournisseur

088L2185

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

3895 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

3895...3895 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

194000 mm

épaisseur:

6.9 mm

valeur de résistance:

13.6 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant ECsafe 20T de 3895 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 194.0 m, résistance de 13.60 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages : • Rapide et facile à installer • Multiples options d’application • Sûr et robuste • Longue durée de vie • Protection maximale • Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

ECsafe est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre dans de nombreuses applications extérieures. Les câbles chauffants ECsafe ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. Le câble froid est un câble d’installation avec des conducteurs solides assurant une installation rapide avec une connexion clairement visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux pour assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre garantie étendue Danfoss.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss