Danfoss - ECsnow 300T 1440 W 230 V 300 W/m² 4.90 m² 9.80 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 088L6498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 300 W/m²
surface - 4.9 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIsnow/ECsnow
EAN
5703466246337
Réf. Sonepar
00068624633
Réf. Fournisseur
088L6498
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
300 W/m²
surface:
4.9 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Non
puissance de raccordement:
1440...1440 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
9800 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures de déneigement• Sûre et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation au sol simple, rapide et sûre. La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue. Note : La trame chauffante DEVIsnow™/ECsnow™ n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


