fin de vie

Danfoss - ECsnow 300T 2020 W 230 V 300 W/m² 7.00 m² 14.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 088L6500

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - ECsnow 300T  2020 W  230 V 300 W/m² 7.00 m² 14.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 7

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DEVIsnow/ECsnow

EAN

5703466246351

Réf. Sonepar

00068624635

Réf. Fournisseur

088L6500

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

300 W/m²

surface:

7

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Non

puissance de raccordement:

2022...2022 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

14000 mm

épaisseur:

7 mm

auto-adhésif:

Non

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECsnow 300T de 2020 W sous 230 V, 300 W/m², couvre une surface de 7.00 m², 14.00 m x 0.5 m, résistance de 26.2000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures de déneigement• Sûre et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation au sol simple, rapide et sûre. La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue. Note : La trame chauffante DEVIsnow™/ECsnow™ n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss