Danfoss - ECsnow 30T 4295 W 400 V 30 W/m 145.00 m 37.30 Ohms LF de 10.0 m 1.5 mm² - 088L0134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 4295 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 4295...4295 W
tension de raccordement - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIsnow/ECsnow
EAN
5703466169162
Réf. Sonepar
00068616916
Réf. Fournisseur
088L0134
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
4295 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
4295...4295 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
145000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
37.3 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure en PVC noir robuste (stable aux UV) et liaison froide de 2,3 à 30 m de long. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin d'éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™/ECsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


