fin de vie

Danfoss - ECtemp thermostat d'ambiance TAI63, avec afficheur, pour cables chauffants elect - 088L0460

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • charge de contact max. - 10 A

  • largeur - 140 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466246177

Réf. Sonepar

00068624617

Réf. Fournisseur

088L0460

Marque

Danfoss

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

charge de contact max.:

10 A

largeur:

140 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

85 mm

raccordement:

2-fils intégral

avec affichage:

Oui

type d'alimentation électrique:

230 V CA

plage de mesure:

15...25 °C

commande:

bouton

indice de protection (IP):

IP30

type de capteur:

autre

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ECtemp thermostat d'ambiance TAI63, avec afficheur, pour câbles chauffants électriques, CA EUBAC 0,6K, fil pilote, programme de prem ière mise en chauffe, encastrable.