Non retournable

Danfoss - Electrovanne EV210B20BD G34F NC000 - 032U3622

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423179381

Réf. Sonepar

00068317938

Réf. Fournisseur

032U3622

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

pression nominale de bride:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

4.5

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

75 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV210B, G, 3/4, FKM, NF Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss