Danfoss - Electrovanne EV225B 10BD G 12T NC000 BG024D - 032U380402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence minimale de pression - 0.3 bar
modèle - droit
tension de raccordement - 24 V
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428473149
Réf. Sonepar
00068847314
Réf. Fournisseur
032U380402
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0.3 bar
modèle:
droit
tension de raccordement:
24 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
commande manuelle d'urgence:
autre
raccordement électrique:
autre
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
propriétés antidéflagrantes:
sans
courant à vide:
Non
hauteur:
75 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


