Danfoss - Electrovanne EV251B 18B G 34N NC 688 BB230 - 032U538231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence minimale de pression - 0 bar
modèle - droit
tension de raccordement - 230 V
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423292554
Réf. Sonepar
00068329255
Réf. Fournisseur
032U538231
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0 bar
modèle:
droit
tension de raccordement:
230 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
commande manuelle d'urgence:
autre
raccordement électrique:
autre
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
propriétés antidéflagrantes:
sans
courant à vide:
Non
hauteur:
75 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


