Danfoss - Enjoliveur pour DEVreg/Ectemp Touch RAL 9010 - 140F1067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466221983
Réf. Sonepar
00068622198
Réf. Fournisseur
140F1067
Marque
Danfoss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à une boîte de sol:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP00
hauteur:
9 mm
profondeur:
9 mm
largeur d'encastrement:
840 mm
hauteur d'encastrement:
9 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


