Danfoss - EV220B 10B N 12E NC000 - 032U6518

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.1 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423031658

Réf. Sonepar

00068303165

Réf. Fournisseur

032U6518

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.1 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

1.5

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

96 mm

Vanne solénoïde, EV220B, NPT, 1/2, EPDM, NF Homologation: C UL LISTE US; ; GL; , Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.