Danfoss - EV220B 25mm NC NPT1 Brass EPDM - 032U6534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence minimale de pression - 0.3 bar
modèle - droit
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423031849
Réf. Sonepar
00068303184
Réf. Fournisseur
032U6534
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0.3 bar
modèle:
droit
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
commande manuelle d'urgence:
autre
propriétés antidéflagrantes:
sans
valeur KVS:
11
courant à vide:
Non
viscosité max.:
50 cSt
hauteur:
75 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


