Danfoss - EV220B 25mm NC NPT1 SS FKM - 032U8558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence minimale de pression - 0.3 bar
modèle - droit
matériau du boîtier/corps - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423140855
Réf. Sonepar
00068314085
Réf. Fournisseur
032U8558
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0.3 bar
modèle:
droit
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
commande manuelle d'urgence:
autre
propriétés antidéflagrantes:
sans
courant à vide:
Non
hauteur:
75 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


