Non retournable

Danfoss - EV220B 6mm NC NPT3/8 Brass EPD - 032U6514

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.1 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423031405

Réf. Sonepar

00068303140

Réf. Fournisseur

032U6514

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.1 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

0.7

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

96 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV220B, NPT, 3/8, EPDM, NF Homologation: C UL LISTE US; ; GL; , Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss