Danfoss - EV260B 10B G 12T NC000 BK024D - 032U8025

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.5 bar

  • modèle - droit

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423033348

Réf. Sonepar

00068303334

Réf. Fournisseur

032U8025

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.5 bar

modèle:

droit

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

raccordement électrique:

autre

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

propriétés antidéflagrantes:

sans

courant à vide:

Non

hauteur:

75 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV260B, G, 1/2, PTFE, NF Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Proportionnel, Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss