Non retournable

Danfoss - FH-CWF Sonde de sol Basic Plus pour FH-CWD et FH-CWP - 088U0610

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marche-arrêt

  • indice de protection (IP) - IP30

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 52 mm

  • largeur - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420086576

Réf. Sonepar

00068008657

Réf. Fournisseur

088U0610

Marque

Danfoss

modèle:

marche-arrêt

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

52 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Danfoss-FH-CWF Sonde de sol Basic Plus pour FH-CWD et FH-CWP

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss