Danfoss - FH-ST55 Thermostat de s?curit? ?lectrique 55øC 230V-9A - 088U0301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - beige
raccordement - 2-fils intégral
avec rétraction thermique - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
avec affichage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420075471
Réf. Sonepar
00068000036
Réf. Fournisseur
088U0301
Marque
Danfoss
couleur:
beige
raccordement:
2-fils intégral
avec rétraction thermique:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
96 mm
profondeur:
134 mm
hauteur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.





