Danfoss - FHF-7 Ensemble collecteur 7+7 - 088U0507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
avec thermomètre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080864
Réf. Sonepar
00068008086
Réf. Fournisseur
088U0507
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
avec thermomètre:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
370 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


