Danfoss - FHM-C6 Compact Shunt UPS15-60 - 088U0096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec pompe de circulation d'eau - Oui
avec thermomètre - Non
largeur - 175 mm
hauteur - 215 mm
profondeur - 445 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425099236
Réf. Sonepar
00068509923
Réf. Fournisseur
088U0096
Marque
Danfoss
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
avec thermomètre:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
445 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Danfoss-FHM-C6 Compact Shunt UPS15-60
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


