Danfoss - Film pour miroir chauffant DEVIfoil 230V, 40W, L 410 mm x H 524 mm - 62000001

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 200 W/m²

  • surface - 0.21

  • largeur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466180693

Réf. Sonepar

00068618089

Réf. Fournisseur

62000001

Marque

Danfoss

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

200 W/m²

surface:

0.21

largeur:

410 mm

avec tapis de support:

Non

puissance de raccordement:

40...40 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

0 W/m

longueur:

524 mm

épaisseur:

0 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

1322 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

1000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Film pour miroir chauffant DEVIfoil 230V, 40W, Largeur 410 mm x Hauteur 524 mm, IP 44

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Faible consommation d'énergie
Activation automatique

Les Atouts de la gamme:

Un système efficace pour maintenir le miroir complètement exempt de buée. Installation rapide et facile où le fiml chauffant avec bord auto-adhésif est appliqué directement sur l'arrière du miroir. Faible consommation d'énergie et alimentation via l'interupteur de la lumière.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss