Danfoss - Film pour miroir chauffant ECfoil 230V, 17,5W dimension L 358 mm x H 274 mm - 088L1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
surface - 0.09 m²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIfoil/Ecfoil
EAN
5703466180853
Réf. Sonepar
00068618085
Réf. Fournisseur
088L1600
Marque
Danfoss
surface:
0.09 m²
Film pour miroir chauffant ECfoil 230V, 17,5W dimension Largeur 358 mm x Hauteur 274 mm, IP 44
NoticePDF


