Danfoss - Film pour miroir chauffant ECfoil 230V, 40W, L 410 mm x H 524 mm - 088L1601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
surface - 0.2 m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIfoil/Ecfoil
EAN
5703466180860
Réf. Sonepar
00068618086
Réf. Fournisseur
088L1601
Marque
Danfoss
surface:
0.2 m²
Film pour miroir chauffant ECfoil 230V, 40W, Largeur 410 mm x Hauteur 524 mm, IP 44
NoticePDF


