Danfoss - Film pour miroir DEVIfoil 230V, foil 70W L 708 mm x H 524 mm - 62000002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 200 W/m²
surface - 0.37 m²
largeur - 524 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466180709
Réf. Sonepar
00068618090
Réf. Fournisseur
62000002
Marque
Danfoss
modèle:
Feuille chauffante
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
200 W/m²
surface:
0.37 m²
largeur:
524 mm
avec tapis de support:
Non
puissance de raccordement:
70...70 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
0 W/m
longueur:
708 mm
épaisseur:
0 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
755 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
1000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :
Rapide et facile à installer
Faible consommation d'énergie
Activation automatique
Les Atouts de la gamme:
Un système efficace pour maintenir le miroir complètement exempt de buée. Installation rapide et facile où le fiml chauffant avec bord auto-adhésif est appliqué directement sur l'arrière du miroir. Faible consommation d'énergie et alimentation via l'interupteur de la lumière.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss






