fin de vie

Danfoss - Gaine ICT dia 6,7mm, 2,5m avec bouchon - 19809106

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 6.7 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 10 mm

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466178607

Réf. Sonepar

00068617860

Réf. Fournisseur

19809106

Marque

Danfoss

diamètre intérieur:

6.7 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre externe:

10 mm

tenue à la flexion:

flexible

avec manchon:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

sans halogène:

Non

température d'utilisation:

0...65 °C

apparent:

Non

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation extérieure:

Non

sur bois:

Oui

paroi creuse:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

léger (classe 2)

finition ignifugée:

Non

classe de résistance à la compression:

léger (classe 2)

Gaine ICT dia 6,7mm, 2,5m avec bouchon