Danfoss - Gicleur INOX Type HD - 1.25 US gal/h - 80 °. - 030H8024

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 4.68 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425063992

Réf. Sonepar

00068506399

Réf. Fournisseur

030H8024

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

4.68 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur INOX Type HD - 1.25 US gal/h - 80 °.

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.