Danfoss - Gicleur INOX Type HFD - 0.40 US gal/h - 70 °. - 030H7004

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 1.5 kg/h

  • angle d’atomisation - 70 °

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425064524

Réf. Sonepar

00068506452

Réf. Fournisseur

030H7004

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

1.5 kg/h

angle d’atomisation:

70 °

Danfoss-Gicleur INOX Type HFD - 0.40 US gal/h - 70 °.

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss