Danfoss - Gicleur INOX Type SFD - 0.45 US gal/h - 45 ° - 030F4006

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 1.68 kg/h

  • angle d’atomisation - 45 °

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425063534

Réf. Sonepar

00068506353

Réf. Fournisseur

030F4006

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

1.68 kg/h

angle d’atomisation:

45 °

Danfoss-Gicleur INOX Type SFD - 0.45 US gal/h - 45 °

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.