Danfoss - Gicleur INOX Type SFD - 0.55 US gal/h - 60 °. - 030F6010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
capacité - 2.06 kg/h
angle d’atomisation - 60 °
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425063602
Réf. Sonepar
00068506360
Réf. Fournisseur
030F6010
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
2.06 kg/h
angle d’atomisation:
60 °
Danfoss-Gicleur INOX Type SFD - 0.55 US gal/h - 60 °.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



