Danfoss - Gicleur LE Type S - 1,10 US gal/h - 80° - 030F8722

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 4.24 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425017827

Réf. Sonepar

00068501782

Réf. Fournisseur

030F8722

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

4.24 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur LE Type S - 1,10 US gal/h - 80°

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss