Danfoss - Gicleur OD Type H - 1,35 US gal/h - 80° - 030H8926

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 5.17 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425017360

Réf. Sonepar

00068501736

Réf. Fournisseur

030H8926

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

5.17 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur OD Type H - 1,35 US gal/h - 80°

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.