Danfoss - Gicleur OD Type H - 1,50 US gal/h - 45° - 030H4928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
capacité - 5.84 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425016806
Réf. Sonepar
00068501680
Réf. Fournisseur
030H4928
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
5.84 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Danfoss-Gicleur OD Type H - 1,50 US gal/h - 45°
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



