fin de vie

Danfoss - Gicleur OD Type S - 1,65 US gal/h - 30° - 030F3129

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 6.08 kg/h

  • angle d’atomisation - 30 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425008689

Réf. Sonepar

00068500868

Réf. Fournisseur

030F3129

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

6.08 kg/h

angle d’atomisation:

30 °

Danfoss-Gicleur OD Type S - 1,65 US gal/h - 30°