Danfoss - Gicleur OD Type S - 5,00 US gal/h - 60° - 030F6148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
capacité - 18.49 kg/h
angle d’atomisation - 60 °
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425006807
Réf. Sonepar
00068500680
Réf. Fournisseur
030F6148
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
18.49 kg/h
angle d’atomisation:
60 °
Danfoss-Gicleur OD Type S - 5,00 US gal/h - 60°
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


