Danfoss - Gicleur OD Type S - 9,00 US gal/h - 60° - 030F6158

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 35.4 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425030642

Réf. Sonepar

00068503064

Réf. Fournisseur

030F6158

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

35.4 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur OD Type S - 9,00 US gal/h - 60°

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.