Danfoss - Gicleur Type SR - 0,60 US gal/h - 80° - 030F9912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
capacité - 2.37 kg/h
angle d’atomisation - 80 °
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425032585
Réf. Sonepar
00068503258
Réf. Fournisseur
030F9912
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
2.37 kg/h
angle d’atomisation:
80 °
Danfoss-Gicleur Type SR - 0,60 US gal/h - 80°
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



