Danfoss - Gicleur Type SR - 0,85 US gal/h - 60° - 030F7918

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • capacité - 3.31 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425032554

Réf. Sonepar

00068503255

Réf. Fournisseur

030F7918

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

3.31 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Danfoss-Gicleur Type SR - 0,85 US gal/h - 60°

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss