Danfoss - HFE 3 vanne rotative DN 150 fonte à brides - 065Z0437

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 150

  • type raccordement 1 - à bride

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • type raccordement 2 - à bride

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104033549

Réf. Sonepar

00068403354

Réf. Fournisseur

065Z0437

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 150

type raccordement 1:

à bride

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

type raccordement 2:

à bride

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

400

pays de fabrication:

CHINE

Danfoss-HFE 3 vanne rotative DN 150 fonte à brides

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss