Danfoss - HRB 3 vanne rotative laiton DZR DN 15 Kv2,5 - 065Z0403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
type raccordement 2 - filetage femelle, métrique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104033594
Réf. Sonepar
00068403359
Réf. Fournisseur
065Z0403
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
2.5
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


