Non retournable

Danfoss - HRB 3 vanne rotative laiton DZR DN 40 Kv25 - 065Z0409

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104033679

Réf. Sonepar

00068403367

Réf. Fournisseur

065Z0409

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 40

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

25

pays de fabrication:

CHINE

Danfoss-HRB 3 vanne rotative laiton DZR DN 40 Kv25

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss