Danfoss - HRE 3 vanne rotative 4 voies fonte DN 20 Kv6,3 - 065Z0423

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • diamètre nominal - DN 20

  • avec raccord d'accouplement 1 - Oui

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104033402

Réf. Sonepar

00068403340

Réf. Fournisseur

065Z0423

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal:

DN 20

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

article de régulation de pression:

PN 6

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

fonte

Danfoss-HRE 3 vanne rotative 4 voies fonte DN 20 Kv6,3

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss