Non retournable

Danfoss - HRE 3 vanne rotative 4 voies fonte DN 25 Kv10 - 065Z0424

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • diamètre nominal - DN 25

  • avec raccord d'accouplement 1 - Oui

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104033419

Réf. Sonepar

00068403341

Réf. Fournisseur

065Z0424

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal:

DN 25

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

article de régulation de pression:

PN 6

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

fonte

pays de fabrication:

CHINE

Danfoss-HRE 3 vanne rotative 4 voies fonte DN 25 Kv10

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss