Danfoss - HRE 3 vanne rotative fonte DN 32 Kv16 - 065Z0420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 2 - filetage femelle, métrique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104033372
Réf. Sonepar
00068403337
Réf. Fournisseur
065Z0420
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
16
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


