Danfoss - Icon² MC, Basic 24V, EU - 088U2105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
hauteur - 65 mm
largeur - 170 mm
profondeur - 358 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5715162300138
Réf. Sonepar
00068230013
Réf. Fournisseur
088U2105
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
marche-arrêt
hauteur:
65 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
358 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.