Non retournable

Danfoss - Icon² Featured RT - 088U2122

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marche-arrêt

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 41 mm

  • largeur - 91 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715162300282

Réf. Sonepar

00068230028

Réf. Fournisseur

088U2122

Marque

Danfoss

modèle:

marche-arrêt

adapté aux climatiseurs:

Non

antidéflagration:

Non

hauteur:

41 mm

largeur:

91 mm

profondeur:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Danfoss-Thermostat d'ambiance Icon2, avec affich

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss