Danfoss - Icon² MC, Advanced, EU - 088U2110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux climatiseurs - Non
antidéflagration - Non
hauteur - 65 mm
largeur - 170 mm
profondeur - 358 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715162300152
Réf. Sonepar
00068230015
Réf. Fournisseur
088U2110
Marque
Danfoss
adapté aux climatiseurs:
Non
antidéflagration:
Non
hauteur:
65 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
358 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


