Danfoss - Moteur AMV435 230V - 082H0163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
longueur de course - 20 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104007021
Réf. Sonepar
00068400702
Réf. Fournisseur
082H0163
Marque
Danfoss
signal de commande:
trois points
longueur de course:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
0 s
course à réglage automatique:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
température ambiante:
55...55 °C
hauteur:
116 mm
pays de fabrication:
SLOVENIE
profondeur:
163 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


