En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Danfoss - Moteur de vanne, 5000 N, Alim 24 V, signal 0/10 V - 082G1452

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421507605

Réf. Sonepar

00068150760

Réf. Fournisseur

082G1452

Marque

Danfoss

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

40 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

course à réglage automatique:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

température ambiante:

55...55 °C

hauteur:

190 mm

largeur:

207 mm

profondeur:

440 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-Moteur de vanne, 5000 N, Alim 24 V, signal 0/10 V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss